Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

246.121 Handreifenfüllmesser airstar dig.n.konfo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246.121 Handreifenfüllmesser airstar dig.n.konfo
246.121 Handreifenfüllmesser airstar dig.n.konfo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976587116
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     246.121
EAN/GTIN:
     4030875164893
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
246.121 Handreifenfüllmesser airstar dig.n.konfo für Tankstellen und Werkstätten · überdrucksicher bis 15 bar · beleuchtete LCD-Druckanzeige · Ablesegenauigkeit 0,01 bar · Einhandbedienungshebel · geeignet für Reifengas · enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) 0,5 m
Weitere Informationen:
eClassID:
27200691
HerstellerNr:
246.121
Werksnummer:
4000350113
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,995000
Gewicht brutto Kg:
0,995000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handreifenfüllmesser
Ausfuehrung:
DN 7,2
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 64,39*
€ 76,58*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 76,84*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 64,21*
€ 78,51*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 68,63*
€ 82,59*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 66,03*
€ 85,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.023D
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.