Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO 246.221 Handreifenfüllmesser airstar dig.konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EWO 246.221 Handreifenfüllmesser airstar dig.konform
EWO 246.221 Handreifenfüllmesser airstar dig.konform
EWO 246.221 Handreifenfüllmesser airstar dig.konform
Artikel-Nr.:
     1955B-39976587117
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     246.221
EAN/GTIN:
     4030875169980
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
246.221 Handreifenfüllmesser airstar dig.konform für Tankstellen und Werkstätten · überdrucksicher bis 15 bar · beleuchtete LCD-Druckanzeige · Ablesegenauigkeit 0,01 bar · Einhandbedienungshebel · geeignet für Reifengas · enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) 0,5 m
Weitere Informationen:
eClassID:
27200691
HerstellerNr:
246.221
Werksnummer:
4000350114
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Gewicht brutto Kg:
1,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handreifenfüllmesser
Ausfuehrung:
DN 7,2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 77,90*
€ 92,69*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 93,06*
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 80,87*
€ 96,33*
Lager 1955
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,01*
€ 99,93*
€ 4,95*
ab € 81,33*
€ 101,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.