Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA GNB265ST Sägeblatt TAJIMA Blattlänge 230 mm 16 TPI passend für TAJIMA Fei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA GNB265ST Sägeblatt TAJIMA Blattlänge 230 mm 16 TPI passend für TAJIMA Fei
TAJIMA GNB265ST Sägeblatt TAJIMA Blattlänge 230 mm 16 TPI passend für TAJIMA Fei
TAJIMA GNB265ST Sägeblatt TAJIMA Blattlänge 230 mm 16 TPI passend für TAJIMA Fei
Artikel-Nr.:
     1955B-39976588894
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GNB265ST
EAN/GTIN:
     4975364015792
TAJIMA GNB265ST Sägeblatt TAJIMA Blattlänge 230 mm 16 TPI passend für TAJIMA Fei zu Japansäge/Feinzugsäge
Weitere Informationen:
eClassID:
21011602
HerstellerNr:
GNB265ST
Werksnummer:
4000814363
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Blattlänge 230 mm
Produktart:
Sägeblatt
Ausfuehrung:
16 TPI
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
1
€ 4,50*
ab € 6,22*
€ 8,39*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,03*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 9,41*
1
€ 7,95*
ab € 7,03*
€ 9,81*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tajima
PUL265D/JPR265
ab € 10,05*
Sonstiges
Tajima
GNG265/JPR265R
ab € 18,26*
Sonstiges
Tajima
JPR300
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.