Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Ersatzsägeblatt für Japan Pull Zugsägen, 230mm mittlere Verzahnung, TAJ-15792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Ersatzsägeblatt für Japan Pull Zugsägen, 230mm mittlere Verzahnung, TAJ-15792
TAJIMA Ersatzsägeblatt für Japan Pull Zugsägen, 230mm mittlere Verzahnung, TAJ-15792
TAJIMA Ersatzsägeblatt für Japan Pull Zugsägen, 230mm mittlere Verzahnung, TAJ-15792
TAJIMA Ersatzsägeblatt für Japan Pull Zugsägen, 230mm mittlere Verzahnung, TAJ-15792
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-GNB265ST
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GNB265ST
EAN/GTIN:
     4975364015792
Suchbegriffe:
Tajima
Japan
Pull
Säge

Premium Sägeblatt aus SK-95 Stahl mit 3fach geschliffener Zahnung.

Dieses Sägeblatt wird hergestellt nach dem japanischen Güteverfahren. Die Wärmebehandlung und Härtung sorgen für eine aussergewöhnliche Halbarkeit und lang anhaltende Schärfe. Mittels Hochfrequenz wird der Stahl zuerst erhitzt und danach Schockgekühlt. Dadurch entsteht ein Sägeblatt, das sowohl extrem hart als auch zäh ist.

 

Achtung !! Sie erhalten ein Ersatzblatt 

Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Ersatzsägeblatt für alle TAJIMA Japan Pull Zugsägen
Bullet 2:
230x0,9mm mit mittlerer Verzahnung (16 Zähne pro Zoll)
Bullet 3:
Premium Federstahl garantiertet höchste Qualität für schnelles Arbeiten
Bullet 4:
mit dreifach geschliffener Verzahnung
Bullet 5:
Mit werkzeuglosem Sägeblatt Schnellwechsel-System
Technische Daten:
<ul> <li>Ersatzsägeblatt für alle TAJIMA Japan Pull Zugsägen <li>230x0,9mm mit mittlerer Verzahnung (16 Zähne pro Zoll) <li>Premium Federstahl garantiertet höchste Qualität für schnelles Arbeiten <li>mit dreifach geschliffener Verzahnung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
22
1
€ 4,50*
ab € 6,22*
€ 8,39*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,03*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 9,41*
1
€ 7,95*
ab € 7,03*
€ 9,81*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tajima
PUL265D/JPR265
ab € 10,05*
Sonstiges
Tajima
GNG265/JPR265R
ab € 18,26*
Sonstiges
Tajima
JPR300
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.