Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 99601 SPEEDI-SLEEVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 99601 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99601 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99601 SPEEDI-SLEEVE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590343
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
skf wellen-reparaturhuelse
wellen reparaturhülse
SKF 99601 SPEEDI-SLEEVE
Innen 15237 mm
Breite 12,7 mm
Gewicht 0,431 kg
EAN 85311043182
Material nichtrostender Stahl

SKF 99601 SPEEDI-SLEEVE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99601
Werksnummer:
10122290
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,431000
Gewicht brutto Kg:
0,431000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi-Sleeve
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 40,46*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 35,26*
€ 46,84*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 39,18*
€ 51,71*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 55,62*
€ 73,55*
4 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 64,36*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 404,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.