Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Speedi Sleeve 99601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-99601 SKF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99601
EAN/GTIN:
     0085311043182
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
skf wellen-reparaturhuelse
wellen reparaturhülse
SKF Speedi Sleeve, Wellenschutzhülse, Wellenreparaturhülse
Weitere Informationen:
Bohrung:
152,37 mm
Außendurchmesser:
152,93 mm
Breite:
12,70 mm
Gewicht:
0,5942 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: SKF;SKF Speedi Sleeve 99601;99601;Speedi Sleeve;Speedi Sleeve 99601;Wellenschutzhülse;Wellenreparaturhülse;CR99601;CR 99601
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 40,46*
Lager 4682
2
1
€ 7,90*
ab € 35,26*
€ 46,84*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 39,18*
€ 51,71*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 55,62*
€ 73,55*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 64,36*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.