Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK BK40 LAGEREINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK BK40 LAGEREINHEIT
THK BK40 LAGEREINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592281
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BK40
EAN/GTIN:
     k.A.
THK BK40 LAGEREINHEIT
Innen 40 mm
Gewicht 6,5 kg
Artikelart Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Ausführung Blockausführung
Vorspannung mit Vorspannung
Kombination BK/BF
Dichtung mit Labyrinthdichtung
Material Stahl
Schmierung befettet
Lager 2x 7208 in DF-Anordnung

THK BK40 LAGEREINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BK40
Werksnummer:
10191103
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,09
Gewicht netto Kg:
6,500000
Gewicht brutto Kg:
6,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lagereinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 419,94*
€ 451,25*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 447,63*
€ 549,03*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 901,14*
€ 992,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 438,10*
€ 521,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.512,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.