Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit BK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191103
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BK40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191103
BK40
THKBK40
BK40THK
THK-Lagereinheit BK40
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Innen:
40 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Dichtung:
mit Labyrinthdichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
mit Vorspannung
Kombination:
BK/BF
Lager:
2x 7208 in DF-Anordnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 420,36*
€ 451,18*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 449,00*
€ 550,15*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 897,12*
€ 992,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,15*
€ 654,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,25*
€ 579,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,25*
€ 566,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.