Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK EK6 LAGEREINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK EK6 LAGEREINHEIT
THK EK6 LAGEREINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592283
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EK6
EAN/GTIN:
     k.A.
THK EK6 LAGEREINHEIT
Innen 6 mm
Gewicht 0,14 kg
Artikelart Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Ausführung Blockausführung
Vorspannung mit Vorspannung
Kombination EK/EF
Dichtung mit Labyrinthdichtung
Material Stahl
Schmierung befettet
Lager 2x AC6-16 in DF-Anordnung

THK EK6 LAGEREINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EK6
Werksnummer:
10191105
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lagereinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 185,72*
€ 204,85*
5 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 227,74*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 270,05*
€ 331,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.048,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.