Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit EK6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191105
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EK6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191105
THKEK6
EK6THK
THK-Lagereinheit EK6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Innen:
6 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Dichtung:
mit Labyrinthdichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
mit Vorspannung
Kombination:
EK/EF
Lager:
2x AC6-16 in DF-Anordnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 204,38*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 174,46*
€ 228,10*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 324,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.