Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK BF12 LAGEREINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK BF12 LAGEREINHEIT
THK BF12 LAGEREINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592295
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BF12
EAN/GTIN:
     k.A.
THK BF12 LAGEREINHEIT
Innen 12 mm
Gewicht 0,3 kg
Lager 1x 6000 ZZ
Lieferumfang Sicherungsring
Artikelart Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Ausführung Blockausführung
Vorspannung ohne Vorspannung
Dichtung ohne Dichtung
Kombination BK/BF
Material Stahl

THK BF12 LAGEREINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BF12
Werksnummer:
10191132
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lagereinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 106,53*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 86,21*
€ 114,34*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 165,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.065,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.