Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI CM14-M14 GELENKKOPF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CHI CM14-M14 GELENKKOPF
CHI CM14-M14 GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592555
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     CM14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
CHI CM14-M14 GELENKKOPF
Innen 14 mm
Gewicht 0,156 kg
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/Bronze
Wartung wartungsfreie Ausführung
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Gewindeart Außengewinde

CHI CM14-M14 GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CM14
Werksnummer:
10194713
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,156000
Gewicht brutto Kg:
0,156000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,70*
€ 179,333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,48*
€ 170,7412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,18*
€ 165,6242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,74*
€ 160,3406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,82*
€ 139,0158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.