Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI CMX14-M14 GELENKKOPF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CHI CMX14-M14 GELENKKOPF
CHI CMX14-M14 GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592606
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     CMX14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
CHI CMX14-M14 GELENKKOPF
Innen 14 mm
Gewicht 0,13 kg
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Gewindeart Außengewinde
Ausführung Stahl/Bronze (rostfrei)

CHI CMX14-M14 GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CMX14
Werksnummer:
10194767
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,42*
€ 503,8698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,46*
€ 486,0674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,04*
€ 454,6276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,21*
€ 444,1199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,10*
€ 403,529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.