Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI G20X40-FG-M20X1.5-1A GABELKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI G20X40-FG-M20X1.5-1A GABELKOPF
CHI G20X40-FG-M20X1.5-1A GABELKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592673
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     G20X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
CHI G20X40-FG-M20X1.5-1A GABELKOPF
Innen 20 mm
Gewicht 0,55 kg
Material Stahl, verchromt (rostfrei)
Gewinderichtung Rechtsgewinde

CHI G20X40-FG-M20X1.5-1A GABELKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G20X40
Werksnummer:
10194986
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gabelkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.