Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI G20X40-FG-M20X1.5-LH-1A GABELKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI G20X40-FG-M20X1.5-LH-1A GABELKOPF
CHI G20X40-FG-M20X1.5-LH-1A GABELKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592698
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     G20X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
CHI G20X40-FG-M20X1.5-LH-1A GABELKOPF
Innen 20 mm
Gewicht 0,555 kg
Material Stahl, verchromt (rostfrei)
Gewinderichtung Linksgewinde

CHI G20X40-FG-M20X1.5-LH-1A GABELKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G20X40
Werksnummer:
10195011
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,555000
Gewicht brutto Kg:
0,555000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gabelkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.