Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI PD6-1A SPLINTBOLZEN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CHI PD6-1A SPLINTBOLZEN
CHI PD6-1A SPLINTBOLZEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592776
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     PD6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
CHI PD6-1A SPLINTBOLZEN
Innen 6 mm
Gewicht 0,004 kg
Material Stahl

CHI PD6-1A SPLINTBOLZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PD6
Werksnummer:
10195122
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Splintbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.