Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Splintbolzen
>
Artikel
CHI PD10-1A SPLINTBOLZEN
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955B-39976592778
Hersteller:
CHI
Herst.-Nr.:
PD10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
CHI PD10-1A SPLINTBOLZEN
Innen 10 mm
Gewicht 0,017 kg
Material Stahl
CHI PD10-1A SPLINTBOLZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PD10
Werksnummer:
10195124
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Splintbolzen
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Pic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,78*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen