Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO 1364M Ersatzschlauch D10 Länge 1,5 m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO 1364M Ersatzschlauch D10 Länge 1,5 m transparent
MESTO 1364M Ersatzschlauch D10 Länge 1,5 m transparent
MESTO 1364M Ersatzschlauch D10 Länge 1,5 m transparent
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605938
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     1364M
EAN/GTIN:
     4000903136468
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ersatzteile für Sprühgeräte
Rückenspritze
MESTO 1364M Ersatzschlauch D10 Länge 1,5 m transparent für Hochdrucksprühgerät · verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1364M
Werksnummer:
4000818791
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D10
Produktart:
Ersatzschlauch
Ausfuehrung:
Länge 1,5 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
15
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,06*
2 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,08*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,34*
11 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 5,35*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3552
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.