Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO 655112-613 Stativtasche 240 mm 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEDO 655112-613 Stativtasche 240 mm 1 kg
NEDO 655112-613 Stativtasche 240 mm 1 kg
NEDO 655112-613 Stativtasche 240 mm 1 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976606083
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     655112-613
EAN/GTIN:
     4016054104782
Stativtasche 1kg NEDO passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21170601
HerstellerNr:
655112-613
Werksnummer:
4000855897
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,985000
Gewicht brutto Kg:
0,985000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
240 mm
Produktart:
Stativtasche
Ausfuehrung:
1 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 19,07*
€ 25,15*
1 Tag
13
3
Frei Haus
ab € 19,06*
€ 27,40*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 20,68*
€ 27,43*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 21,11*
€ 27,69*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 22,28*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.