Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW 173841 Kraftsteckschlüsselsatz 720 E TX 16 OL 16-teilig 1/2 ? T/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW 173841 Kraftsteckschlüsselsatz 720 E TX 16 OL 16-teilig 1/2 ? T/E
ASW 173841 Kraftsteckschlüsselsatz 720 E TX 16 OL 16-teilig 1/2 ? T/E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664456
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     173841
EAN/GTIN:
     4050623802341
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
ASW 173841 Kraftsteckschlüsselsatz 720 E TX 16 OL 16-teilig 1/2 ? T/E 12,5 mm (1/2?)-Vierkantantrieb · 6-kant · aus vergütetem Spezialstahl · gehärtet · sandgestrahlt · Oberfläche stahlgrau für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Verpackung: Kunststoffkoffer · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040202
HerstellerNr:
173841
Werksnummer:
4000820991
Länge netto mm:
254,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,990000
Gewicht brutto Kg:
1,990000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kraftsteckschlüsselsatz
Ausfuehrung:
T/E
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,89*
€ 81,21*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,76*
€ 82,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 84,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,08*
€ 86,10*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 74,36*
€ 92,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.