Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

510305 Regalkasten L500xB180xH95mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510305 Regalkasten L500xB180xH95mm blau PP
510305 Regalkasten L500xB180xH95mm blau PP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     510305
EAN/GTIN:
     4250621502995
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten L500xB180xH95mm blau PP aus Polypropylen (PP) · umweltfreundlich · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
510305
Werksnummer:
9000449314
Länge netto mm:
740,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
7,700000
Gewicht brutto Kg:
7,700000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Regalkasten
Ausfuehrung:
blau PP
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,24*
2 Tage
93
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,09*
€ 7,36*
4 Tage
69
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,60*
Lager 1955
93
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 7,93*
3 Tage
93
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,76*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 158,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 23,38*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,02*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,51*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,32*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,78*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,44*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,88*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 19,99*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.