| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665466 Herst.-Nr.: A7590AA EAN/GTIN: 4015413351744 |
| |
|
| | |
| IDS Duschsystem Ceratherm T25 mit Badearmatur Chrom Serie: Ceratherm T25 · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A7590AADuschsystem mit Badethermostat Aufputz DN 15 , · Regenbrause · Ø 200 mm · Mit Kugelgelenk · EasyClean , · Handbrause: 3-Funktion · Ø 100 mm · Strahlarten: Regen · Platzregen und Massa Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | A7590AA | Werksnummer: | 6001015267 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Duschsystem Ceratherm T25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 358,47* | € 431,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,37* | € 433,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 378,36* | € 447,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,16* | € 473,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,20* | € 491,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|