| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665471 Herst.-Nr.: BC749XG EAN/GTIN: 3800861101086 |
| |
|
| | |
| IDS Duschsystem CERAFINE O mit Badearmatur Silk Black Serie: Cerafine O · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BC749XGDuschsystem mit Einhebel-Badearmatur Aufputz DN 15 , · Regenbrause · Ø 200 mm · Mit Kugelgelenk · EasyClean , · Handbrause: 1-Funktion · Ø 100 mm · EasyClean , · Wasserführende Brausesta Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | BC749XG | Werksnummer: | 6001015272 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Duschsystem CERAFINE O |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 521,09* | € 618,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,25* | € 621,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 552,99* | € 668,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 575,19* | € 675,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,15* | € 692,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|