| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976672050 Herst.-Nr.: 1702492 EAN/GTIN: 4057121751980 |
| |
|
| | |
| Rofa 1702492 Latzhose 2492 Gr.114 624-anthrazit-rot Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen aus Cordura, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett, Reflexpaspeln an den Beinen
Bei der neuen ROFA Teamwork-Kollektion stehen die Themen Nachhaltigkeit und Funktionalität im Mittelpunkt. Dabei vereint die Teamwork Latzhose modernes Design mit höchstem Qualitätsanspruch. Die überarbeitete Passform sorgt für maximalen Tragekomfort bei der Arbeit. Die Stretchträger und der seitliche Dehnbund bieten optimalen Halt für effektives Arbeiten. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details, wie die Handytasche mit integrierter Stifttasche oder die Zollstocktasche, sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Integrierte Knietaschen aus Cordura® für Kniepolster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Intelligent platzierte Reflexpaspeln nach dem Body-Language-Prinzip an Vorder- und Rückenteil sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild und erhöhen die Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Passend zur Vielfältigkeit der verschiedenen Berufsgruppen, ist die ROFA Teamwork Latzhose in 6 Farbstellungen erhältlich. Das neue Gewebe, bestehend aus recyceltem Polyester gemäß GRS Standard und biologisch angebauter Baumwolle gemäß OCS Standard, ist zugleich strapazierfähig und atmungsaktiv. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label ?Made in Green? gekennzeichnet, welches eine transparente Rückverfolgung des Herstellungsprozesses ermöglicht. Das Gewebe ist nach dem UV-Standard 801 zertifiziert und erreicht mit dem UPF 80 den höchstmöglichen UV-Schutz.
Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled), , 35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/qm
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1702492 | Werksnummer: | 1702492_114_624-ANTHRAZIT-ROT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 624-anthrazit-rot | Groesse: | 114 | Material: | Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycl | Produktart: | Latzhose | Ausfuehrung: | Stretchträger, Latztasche mit Patte und |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,35* | € 90,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,43* | € 93,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,43* | € 94,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|