| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679110 Herst.-Nr.: 1,00039E+13 EAN/GTIN: 4044465239472 |
| |
|
| | |
| Winterstiefel AIRPOWER XR21 Gr.10(45) schwarz S3 HRO HI CI WR SRC nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: GORE-TEX® Performance · 4-lagiges GORE-TEX® Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · HAIX® Vario Wide Fit System: zum Regulieren der Weite · HAIX® Sun ReflectWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Metall· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011302 | HerstellerNr: | 1,00039E+13 | Werksnummer: | 4721000592 | Breite netto mm: | 235,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 2,310000 | Gewicht brutto Kg: | 2,310000 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Arbeitsschutz | Ausfuehrung: | S3 HRO HI CI WR SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 139,36* | € 173,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 141,85* | € 177,13* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 146,90* | € 182,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 139,84* | € 191,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,16* | € 201,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|