Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel AIRPOWER XR21 Gr.10(45) schwarz S3 HRO HI CI WR SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1496329
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607901.10
EAN/GTIN:
     4044465239472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: GORE-TEX® Performance · 4-lagiges GORE-TEX® Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · HAIX® Vario Wide Fit System: zum Regulieren der Weite · HAIX® Sun Reflect Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Metall · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10(45)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC
Material:
Leder
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,27*
€ 173,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,36*
€ 176,53*
€ 4,95*
ab € 147,34*
€ 181,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,65*
€ 191,05*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,52*
€ 200,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 200,59*
€ 238,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 198,06*
€ 235,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 190,79*
€ 227,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 179,25*
€ 213,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 168,52*
€ 200,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.