| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679461 Herst.-Nr.: 202163915 EAN/GTIN: 4021344109781 |
| |
|
| | |
| Kludi Bidet-EHM NOVA FONTE PURA DN 15 mattschwarz geschlosssener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche · Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1 · Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4" aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8" · mit Schaftbefestigung · Auslaufhöhe Unterkante 80 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 202163915 | Werksnummer: | 6001029529 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kludi Bidet-EHM NOVA FONTE PURA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,72* | € 397,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,31* | € 398,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,30* | € 399,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 371,53* | € 434,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 953,42* | € 1.077,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|