| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718683 Herst.-Nr.: 202163915 EAN/GTIN: 4021344109781 |
| | |
|
| | |
| geschlosssener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche · Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1 · Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8″ · mit Schaftbefestigung · Auslaufhöhe Unterkante 80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 170mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 80mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Batteriepiktogramm: Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler mit Kugelgelenk · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 125mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 4,5l/min Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Serie: | KLUDI NOVA FONTE | Marke: | KLUDI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, bidet einhebelmischer, 0110718039542, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,72* | € 397,48* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,31* | € 398,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,30* | € 399,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 371,53* | € 434,07* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 953,42* | € 1.077,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|