| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679490 Herst.-Nr.: 329340562 EAN/GTIN: 4021344102072 |
| |
|
| | |
| Kludi SPT-Bajonett-EHM MIX DN 15, 9 l/min chrom Bügelhebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · schwenkbarer Auslauf 360° · für Unterfenster-Montage · verbleibende Sockelhöhe 25 mm · mit Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse G 3/8" Weitere technische Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 329340562 | Werksnummer: | 6001029558 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kludi SPT-Bajonett-EHM MIX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,04* | € 452,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,86* | € 452,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,99* | € 454,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 423,00* | € 494,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,33* | € 928,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|