| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679766 Herst.-Nr.: A7621AA EAN/GTIN: 4015413352796 |
| |
|
| | |
| IDS Brausearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 chrom Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtschei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7621AA | Werksnummer: | 6001029840 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Brausearmatur | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 194,96* | € 245,95* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,40* | € 247,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,85* | € 248,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,41* | € 530,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|