Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001029840
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7621AA
EAN/GTIN:
     4015413352796
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · iWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,96*
€ 245,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,40*
€ 247,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,85*
€ 248,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,41*
€ 530,08*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.