Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3141441007 Fußmatte 3D-Effekt anthrazit Polyester L450xB750xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3141441007 Fußmatte 3D-Effekt anthrazit Polyester L450xB750xS10mm
3141441007 Fußmatte 3D-Effekt anthrazit Polyester L450xB750xS10mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976680705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3141441007
EAN/GTIN:
     8712088603876
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußmatte 3D-Effekt anth.PES L450xB750xS10mm revolutionäre 3D-Wabenstruktur für maximale Schmutzaufnahme · Nutzschicht 100 % PE · Stärke ca. 10 mm · für den Zwischenbereich
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
3141441007
Werksnummer:
9000471282
Länge netto mm:
755,00
Breite netto mm:
455,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
1,022000
Gewicht brutto Kg:
1,022000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Fußmatte
Ausfuehrung:
L450xB750xS10mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,47*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,81*
2 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 9,85*
1
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 11,54*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.