| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976694302 Herst.-Nr.: 74808000 EAN/GTIN: 4059625340226 |
| |
|
| | |
| HG Einhebel-Spültischmischer Zesis M33 200, Geräteabsperrventil, 1 jet chrom • ComfortZone 200 • Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110° • Normalstrahl • mit Geräteabsperrventil • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer Weitere Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 74808000 | Werksnummer: | 8001347379 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Einhebel-Spültischmischer Zesis M33 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,56* | € 184,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,32* | € 185,67* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,80* | € 187,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,02* | € 189,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 150,55* | € 190,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|