| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1727758 Herst.-Nr.: 74808000 EAN/GTIN: 4059625340226 |
| | |
|
| | |
| • ComfortZone 200 • Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110° • Normalstrahl • mit Geräteabsperrventil • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 265mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Serie: | Zesis M33 | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 011335020001, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,56* | € 184,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,32* | € 185,67* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,80* | € 187,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,02* | € 189,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 150,55* | € 190,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|