| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695606 Herst.-Nr.: 72466000 EAN/GTIN: 4059625402047 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset Rebris S Wannenm Unterputz 2 Verbraucher chrom für iBox universal · 2 Verbraucher · Durchflussmenge oben 21 l/min und unten 29 l/min · KErmaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Gri Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72466000 | Werksnummer: | 8001738253 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Fertigmontageset Rebris S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 85,13* | € 107,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 83,08* | € 108,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,98* | € 108,65* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,34* | € 109,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,42* | € 109,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|