| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695616 Herst.-Nr.: 72440670 EAN/GTIN: 4059625402115 |
| |
|
| | |
| HG Einhebel-Wannenmischer Rebris S Aufputz mattschwarz 2 Verbraucher · Ausladung 173 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 20,4 l/min · Durchflussmenge Handbrause 15,5 l/min · Kermaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhi Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72440670 | Werksnummer: | 8001738263 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Einhebel-Wannenmischer Rebris S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 97,01* | € 121,43* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,96* | € 123,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 96,82* | € 124,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 102,04* | € 126,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,82* | € 126,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|