| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1728810 Herst.-Nr.: 72440670 EAN/GTIN: 4059625402115 |
| | |
|
| | |
| 2 Verbraucher · Ausladung 173 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 20,4 l/min · Durchflussmenge Handbrause 15,5 l/min · Kermaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: schwarz · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 173mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 173mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Serie: | Rebris S | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011050025802, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,68* | € 120,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 98,07* | € 121,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,08* | € 124,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 101,29* | € 126,20* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,94* | € 160,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|