Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976717734 Herst.-Nr.: 6001030782 EAN/GTIN: 4011097927763 |
| |
|
| | |
| Ablage SHOWERCOLLECTION AXOR STARCK UP Ablage 12x12 polished gold optic Material: Metall · für horizontale und vertikale Montage des Grundkörpers geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: sonstige · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Sicherhei Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001030782 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,69* | € 625,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,37* | € 628,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,24* | € 633,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 527,93* | € 638,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|