Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage SHOWERCOLLECTION AXOR STARCK UP Ablage 12x12 polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719364
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40872990
EAN/GTIN:
     4011097927763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Metall · für horizontale und vertikale Montage des Grundkörpers geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: sonstige · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Sicherheitsglas: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
polished gold optic
Tiefe:
101 mm
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Höhe:
120 mm
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wand-Regal, Wandregal, wandregal, 013037000401599, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,69*
€ 625,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,37*
€ 628,69*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,24*
€ 633,59*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,93*
€ 638,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,59*
€ 753,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,25*
€ 744,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,06*
€ 729,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,73*
€ 701,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,24*
€ 642,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.