Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721034 Herst.-Nr.: 6001034067 EAN/GTIN: 4059625020050 |
| |
|
| | |
| 4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff brushed brass Ausladung 152 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Anschlussart Grundkörper · DN 15 We Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034067 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,62* | € 1.237,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,05* | € 1.242,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,40* | € 1.252,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.125,90* | € 1.301,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,59* | € 1.480,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|