Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1722641 Herst.-Nr.: 45444950 EAN/GTIN: 4059625020050 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 152 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 152mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed brass | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Serie: | AXOR UNO | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 0110508135595, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,62* | € 1.237,16* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,05* | € 1.242,77* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,40* | € 1.252,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.125,90* | € 1.301,63* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,59* | € 1.480,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|