Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721047 Herst.-Nr.: 6001034080 EAN/GTIN: 4059625019658 |
| |
|
| | |
| 3-Loch-Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Bügelgriff polished red gold Ausladung 175 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Keramikkartu Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034080 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,75* | € 1.209,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,35* | € 1.214,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,81* | € 1.221,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,60* | € 1.223,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.127,96* | € 1.270,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|