Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Bügelgriff polished red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722654
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38436300
EAN/GTIN:
     4059625019658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 175 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Keramikkartusche · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 175mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 175mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Oberfläche:
polished red gold
Serie:
AXOR Uno
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,08*
€ 1.217,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,95*
€ 1.222,87*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.072,42*
€ 1.229,29*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,14*
€ 1.232,01*
€ 5,95*
ab € 1.126,10*
€ 1.279,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,29*
€ 1.462,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,86*
€ 1.443,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,73*
€ 1.376,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,17*
€ 1.333,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,42*
€ 1.276,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.