Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721130 Herst.-Nr.: 6001034163 EAN/GTIN: 4059625032626 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Zerogr. bodenst brushed black chrome Ausladung 264 mm · mit Rosette · Normal- oder Brausestrahl · Durchflussmenge 20 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · Anschlussart Grundkörper · DN Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034163 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.995,08* | € 2.190,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.998,58* | € 2.200,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.959,59* | € 2.217,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.113,12* | € 2.304,93* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.235,06* | € 2.623,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|