Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Zerogr. bodenst brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722737
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45416340
EAN/GTIN:
     4059625032626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 264 mm · mit Rosette · Normal- oder Brausestrahl · Durchflussmenge 20 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 244mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 244mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
brushed black chrome
Montageart:
Boden
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,08*
€ 2.190,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.998,58*
€ 2.200,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.959,59*
€ 2.217,97*
€ 5,95*
ab € 2.113,12*
€ 2.304,93*
Lager 4757
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.235,06*
€ 2.623,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.623,26*
€ 3.121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,47*
€ 3.024,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.402,00*
€ 2.858,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,18*
€ 2.750,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.262,52*
€ 2.692,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,06*
€ 2.659,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.