Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 36411250 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO E DN 15, mit Thermost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 36411250 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO E DN 15, mit Thermost
HANSGROHE 36411250 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO E DN 15, mit Thermost
Artikel-Nr.:
     1955B-39976722331
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001035364
EAN/GTIN:
     4011097904573
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO E DN 15, mit Thermostat brushed gold opti Ausladung 190 mm · 2 Verbraucher · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Laminarstrahl · Brausehalter integriert ·
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001035364
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,19*
€ 1.382,31*
€ 5,95*
ab € 1.227,29*
€ 1.385,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,66*
€ 1.388,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,47*
€ 1.396,45*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,95*
€ 1.399,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,72*
€ 1.665,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,63*
€ 1.607,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,63*
€ 1.515,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,14*
€ 1.485,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,95*
€ 1.441,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.