Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO E DN 15, mit Thermostat brushed gold opti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1723938
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36411250
EAN/GTIN:
     4011097904573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 190 mm · 2 Verbraucher · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Laminarstrahl · Brausehalter integriert · Rückflussverhinderer · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Lieferumfang: Griffe · Thermostatkartusche · Abstellventil · Wanneneinlauf mit Umsteller · Anschlussart Grundkörper · Umstellung zwischen Verbraucher durch Zugknopf · bestehend aus: Axor 120 3jet Handbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 190mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed gold optic
Serie:
AXOR Citterio E
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, hansgrohe wannenarmatur, 0110504115525, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.223,98*
€ 1.386,83*
€ 5,95*
ab € 1.227,89*
€ 1.389,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,08*
€ 1.393,16*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.242,40*
€ 1.401,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,61*
€ 1.404,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,00*
€ 1.667,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,01*
€ 1.652,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,39*
€ 1.578,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,53*
€ 1.530,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,40*
€ 1.478,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.