| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976726588 Herst.-Nr.: 433013900 EAN/GTIN: 4018445132695 |
| |
|
| | |
| EC Seifenhalter round 13900 Glasteil satiniert weiss Seifenhalter Schale Kristallglas · klar Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 89mm · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Profil: sonstige · Verdeckte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 433013900 | Werksnummer: | 6001028774 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | EC Seifenhalter round 13900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,27* | € 30,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,32* | € 33,42* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,58* | € 33,49* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,63* | € 35,65* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,67* | € 85,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|