| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976735241 Herst.-Nr.: 537897 EAN/GTIN: 4016959159054 |
| |
|
| | |
| Hamberger WC-Sitz Passat Slim mit SoftClose C2702Y weiß Haro WC-Sitz Passat Slim SoftClose weiß geprüft nach DIN Norm 19516 Artikelnummer 537897 C2702Y Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Erhöht: Nein · Für die Mon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 537897 | Werksnummer: | 8001513892 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Hamberger WC-Sitz Passat Slim |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, hamberger sanitary wc-sitz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,03* | € 46,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,59* | € 47,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,63* | € 47,59* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,85* | € 50,22* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,17* | € 55,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|