Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamberger WC-Sitz Passat Slim mit SoftCl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hamberger WC-Sitz Passat Slim mit SoftCl
Hamberger WC-Sitz Passat Slim mit SoftCl
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727953
Hersteller:
     Hamberger Sanitary
Herst.-Nr.:
     537897
EAN/GTIN:
     4016959159054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzring
WC-Sitz
Sitz
8001513892
Hamberger WC-Sitz Passat Slim mit SoftClose C0202Y weiß
Weitere Informationen:
Material:
Duroplast Urea 131,5
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
HAMBERGER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 34,07*
€ 46,58*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 35,66*
€ 47,35*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 35,71*
€ 47,36*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 49,70*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,10*
€ 66,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.